Llenador de pistón neumático Cherry Burrell - 1 galón

Llenador de pistón neumático Cherry Burrell - 1 galón

Llenador de pistón neumático Cherry Burrell, 1 galón. Modelo: 15MPA. S/N: 336. Diámetro de la tolva de alimentación: 21 pulgadas. Diámetro y carrera del pistón: 6 pulgadas x 9 pulgadas. Plataforma: 16 pulgadas de largo x 10 pulgadas de ancho. Entradas: (1) 2 pulgadas de diámetro. alimentación. Salidas: (1) 1-1/2 pulg. de diámetro. x 10 pulgadas. Tubo de acero inoxidable de alto. Dimensiones totales: 44 pulgadas de largo x 20 pulgadas de ancho x 65 pulgadas de alto.

Detalles de producto

  • Cantidad en stock: SPPP658.13a
  • Fabricante: Waukesha Cherry-Burrell
  • Modelo: 15MPA
  • Número de serie: 336

Detalles de llenado y taponado

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Llenador de pistón neumático Cherry Burrell - 1 galón

Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente