Llenadora de 6 bolsillos M&S FMC

Llenadora de 6 bolsillos M&S FMC

Relleno de 6 bolsillos M&S FMC. Llena latas de tamaño: 3-3/4 pulg. x 2 pulg. x 3-1/4 pulg. o latas #1 y #2. Diámetro del pistón: 3-1/8 pulg. Carrera: 4 pulg. Diámetro de la válvula: 1-1/2 pulg. Centros entre válvulas: 9-3/4 pulg. Volumen máximo de llenado: 0,5 litros. Volumen del tanque: 16 pulgadas x 10 pulgadas (35 litros). Transmisión: 1,5 hp., 220 V. Pistón neumático para apertura y cierre de válvulas (sin botella, sin llenado). Transportador: cadena de 3-1/4 pulg. Dimensiones totales: 76 pulgadas de largo x 48 pulgadas de ancho x 62 pulgadas de alto (H14) (XMR72)

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: JRW36a.1
  • Fabricante: FMC

Detalles de llenado y taponado

  • Tipo de llenado/taponado: Pressure Filler
  • En línea/rotativo: Rotary
  • Capacidad por minuto: 150
  • # de cabezas: 6
  • Tolva de tapa incluida.: No
  • Tolva de tapa incluida.: Yes
  • ¿Incluye taponadora? No

Refrigerante anterior

Detalles del motor

  • ¿Motor incluido? No

Dimensiones:

  • Longitud (Pulgadas): 76
  • Ancho (pulgadas): 48
  • Altura (pulgadas): 62

Detalles adicionales del producto

Llenadora de 6 bolsillos M&S FMC

Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente