Llenadora de botellas de siete cabezales Crown Cork and Seal Company

Llenadora de botellas de siete cabezales Crown Cork and Seal Company

Llenadora de botellas de siete cabezales Crown Cork and Seal Co. Modelo CEMAC14-AK-ED. N/S AH-14-A-487. Caja de control de servicio general Siemens, VACU - Interruptor de interrupción ITE con contactos Clampmatic. Número de catálogo NR42C1, Serie A, 30 amperios, 240 V, trifásico, 3 hp, máx. 7,5. Cerramiento interior/exterior tipo 3R. (7) Cabezales de sello CEMAC fabricados por Fogg Filler Co. Dimensiones de apertura de la tapa superior: apertura central de 7-3/4 pulgadas y 8 pulgadas de compensación. Apertura del tanque sin tapa: 23 pulgadas. Dimensiones totales: 69 pulgadas de largo x 42 pulgadas de ancho x 72 pulgadas de alto.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: IMS02.30
  • Fabricante: Crown Cork and Seal Co.
  • Modelo: CEMAC14-A-K-ED
  • Número de serie: AH-14-A-487

Detalles de llenado y taponado

  • Tipo de llenado/taponado: Gravity Filler
  • En línea/rotativo: Rotary
  • # de cabezas: 7
  • Tolva de tapa incluida.: No
  • Tolva de tapa incluida.: No
  • ¿Incluye taponadora? No

Refrigerante anterior

Detalles del motor

  • ¿Motor incluido? No

Dimensiones:

  • Longitud (Pulgadas): 69
  • Ancho (pulgadas): 42
  • Altura (pulgadas): 72

Detalles adicionales del producto

Llenadora de botellas de siete cabezales Crown Cork and Seal Company

Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente