Llenadora neumática con mezclador/tolva: aprox. 8 pies cúbicos

Llenadora neumática con mezclador/tolva: aprox. 8 pies cúbicos

Llenadora neumática. Diámetro del pistón: 2-3/8 pulg. Carrera: 3-1/2 pulg. Diámetro de la válvula: 1 pulg. Centro entre válvulas: 2-1/2 pulg. Máx. Volumen de llenado 10 oz .283 lt. Capacidad: 30 BPM. Transportador: 3-1/4 pulg. Dimensiones de la botella: Mínimo 2-1/2 pulg. Mezclador/tolva 200 litros. Aprox. 8 pies cúbicos Dimensiones interiores: 36 pulgadas de largo x 17-½ pulgadas de ancho x 24-½ pulgadas de alto. Dimensiones totales: 90 pulgadas de largo x 78 pulgadas de ancho x 71-1/2 pulgadas (XMR70)

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: SELM106.14
  • Fabricante: Not Specified

Detalles de llenado y taponado

  • Tipo de llenado/taponado: Pressure Filler
  • En línea/rotativo: Inline
  • Capacidad por minuto: 30
  • Tolva de tapa incluida.: Yes
  • Tolva de tapa incluida.: No
  • ¿Incluye taponadora? No

Refrigerante anterior

Detalles del motor

  • ¿Motor incluido? No

Dimensiones:

  • Longitud (Pulgadas): 90
  • Ancho (pulgadas): 78
  • Altura (pulgadas): 71.5

Detalles adicionales del producto

Llenadora neumática con mezclador/tolva: aprox. 8 pies cúbicos

Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente