Alimentador de tapas de New England Machinery Company
Alimentador de tapas de New England Machinery Company. Dimensiones del recipiente: 2 pies 11 pulgadas de diámetro. x 8 pulgadas de alto. Dimensiones del conducto: 2 pulgadas de ancho x 2 pulgadas de alto. Ancho de la correa: 11 pulgadas. Dimensiones de los listones: 9 pulgadas de ancho x 2 pulgadas de alto. Distancia entre listones: 6 pulgadas. Motor Baldor DC, 1 /4 caballos de fuerza, 1725 rpm, 90 VCC, 2,4 amperios. Motor Boston Gear, relación: 33, 52,27 rpm (final). CPU Allen-Bradley SLC 5/02. Fuente de alimentación Allen-Bradley SLC 500, S/N: P2 1091N 2114, cat. No: 1746-P2, voltaje de línea: 85-132/170-265 VCA, 50/60 Hz. Entradas: Entrada de 2 pies 2 pulgadas de largo x 10 pulgadas de ancho. Dimensiones totales: 7 pies 4 pulgadas de largo x 5 pies de ancho x 3 pies 4 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: 15.EQN3a.5a
- Manufacturer: New England Machinery Inc.
Feeder Details