Torreta de tapón giratorio de New England Machinery Inc.
Torreta de tapón giratorio de New England Machinery Inc. Modelo: NERSOC. S/N: 7277. Tamaño de la tapa de la torreta: 3 pulgadas de largo x 2 pulgadas de ancho. Apertura/espacio libre máximo: 3 pulgadas de ancho x 6-1/2 pulgadas de alto. Motor industrial Baldor, 1-1/2 hp, 1760 rpm, 180 V, 7,7 amperios. Reductor de velocidad Regal Beloit, relación 7,5, 234,66 rpm (final). Bomba de vacío de gas, Ref. No: 3067. Motor Dayton, 1 hp, 1725 rpm, 115/230 amperios, 13,6/6,8 FLA, 60 Hz, monofásico. Altura de entrada/salida del transportador: 36 pulgadas. Dimensiones totales: 5 pies de largo x 4 pies 6 pulgadas de ancho x 6 pies 3 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: OI318
- Manufacturer: New England Machinery Inc.
- Model: NERSOC
- Serial Number: 7277
Filler & Capper Details