- Detalles del producto
Sircy Packaging Inc. Llenadora volumétrica de pistón, 1 galón
Sircy Packaging Inc. Llenadora volumétrica de pistón, 1 galón. Modelo: P-5. Número de serie: 89-003. (1) Interruptor de pedal ARO. Entradas/salidas: (2) Línea S de 2-1/2 pulgadas. Dimensiones totales: 2 pies 10 pulgadas de largo x 1 pie 9-3/4 pulgadas de ancho x 4 pies 11 pulgadas de alto.
Detalles del producto
- Cantidad en stock: DFPC161.5
- Fabricante: Sircy Packaging Inc.
- Modelo: P-5
- Número de serie: 89-003
Detalles de llenado y taponado
- Tipo de llenado/taponado: Pressure Filler
- En línea/rotativo: Inline
- Tolva de tapa incluida.: No
- Tolva de tapa incluida.: No
- ¿Incluye taponadora? No
Refrigerante anterior
Detalles del motor
- ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
- Longitud (Pulgadas): 34
- Ancho (pulgadas): 21.75
- Altura (pulgadas): 59
Detalles adicionales del producto
Cotización con 1 clicVender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!