Máquina envasadora de tambores de empresa transportadora de equipos especializados
Empresa transportadora de equipos especializados Llenadora de tambores sanitarios. Acero inoxidable. Motor eléctrico Baldor, 208/230/460 voltios, trifásico, 60 Hz, reductor de velocidad de 1.725 rpm, 0,3 hp. El transportador tiene un motor eléctrico. Posicionador del cabezal de llenado activado neumáticamente. Los controles permiten al operador ajustar la altura de la tolva, posicionar los tambores, cronometrar el llenado, expulsar los tambores, operar el vibrador y seleccionar el volumen de llenado. Usado anteriormente para llenar tambores de 44, 55, 63 galones. Se ofrece con o sin dispositivo de control automatizado.
Product Details
- Cantidad en stock: JME8
- Manufacturer: Specialty Equipment Conveyor Company
Filler & Capper Details
- Filler/Capper Type: Pressure Filler
- Inline/Rotary: Inline
- Cap Hopper Included: No
- Cap Chute Included: No
- Includes Capper? No
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Included? Yes
- # Motors: 1
- Motor Manufacturer: Baldor
- Motor Horsepower(HP): 0.3
- Motor RPM: 1725
- Motor Voltage: 208/230/460
- Motor Hertz (Hz): 60
- Motor Phases: 3
Dimensions:
Additional Product Details
- Previously Used With: Used previously to fill 44,55,63 gallon drums