Tornillo de sincronización
Tornillo de sincronización. Diámetro del eje: 3/8 pulg. Paso: 4 pulg. Dimensiones totales: 3-1/2 diá. x 2 pies 6 pulgadas de largo.
Detalles de producto
- Cantidad en stock: DPPE5135D.-06
- Fabricante: Not Specified
Detalles de llenado y taponado
- Tipo de llenado/taponado: Change Parts
- Tolva de tapa incluida.: No
- Tolva de tapa incluida.: No
- ¿Incluye taponadora? No
Refrigerante anterior
Detalles del motor
- ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
- Longitud (Pulgadas): 30
- Ancho (pulgadas): 3.5
Detalles adicionales del producto
Cotización con 1 clicVender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!