Tornillo de sincronización

Tornillo de sincronización

Tornillo de sincronización. Diámetro del eje: 2 pulg. Dimensiones del tornillo: 4-1/2 pulg. de diámetro. x 4 pies 2 pulgadas de largo. Dimensiones totales: 4- 1/2 pulgadas de diámetro. x 4 pies 3-1/2 pulgadas de largo.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: SLSP016.a-03
  • Fabricante: Not Specified

Detalles de llenado y taponado

  • Tipo de llenado/taponado: Change Parts
  • Tolva de tapa incluida.: No
  • Tolva de tapa incluida.: No
  • ¿Incluye taponadora? No

Refrigerante anterior

Detalles del motor

  • ¿Motor incluido? No

Dimensiones:

  • Longitud (Pulgadas): 51.5
  • Ancho (pulgadas): 4.5

Detalles adicionales del producto

Tornillo de sincronización

Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente