Transportador de transferencia de mesa Nercon
Transportador de transferencia de mesa Nercon. Servicio de lavado con construcción de acero inoxidable. Dimensiones de la correa: 12 pulgadas de ancho x 16 pies de largo. Apertura máxima: 18 pulgadas x 16 pies de largo. Altura en la entrada/salida del transportador: 40 pulgadas. Motor Baldor Wash Guard, 1,0/0,75 hp, 1740/1440 rpm, 208/230/190 V, 1,5/1,4-3,4/3,2 FLA, 60/50 Hz, trifásico. Iron Man Motor Drive, relación 20, 87/72 rpm (final), 349 lb-pulg de torsión. Dimensiones totales: 16 pies 3 pulgadas de largo x 43 pulgadas de ancho x 41-1/2 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: GAWD060.8a
- Manufacturer: Nercon
Conveyor Details
- Conveyor Type: Table Top Conveyors
- Conveyor Width (inches): 12
- Conveyor Length (inches): 192
- Max Height Clearance above Belt (Inches): 40
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Included? Yes
- # Motors: 1
- Motor Manufacturer: Baldor
- Motor Horsepower(HP): 1/.75
- Motor RPM: 1740/1440
- Motor Voltage: 208/230/190
- Motor Amps: 1.5/1.4-3.4/3.2
- Motor Hertz (Hz): 60
- Motor Phases: 3
Dimensions:
- Length (Inches): 195
- Width (Inches): 43
- Height (Inches): 41.5