Envolvedora automática con brazo giratorio Wulftec WRTA-150
Envolvedora automática de brazo Wulftec. Modelo: WRTA-150. Producción de hasta 50 cargas por hora según la configuración de carga y las opciones de la máquina. Tamaño de carga: 52"W x 52"L x 80"H. Dimensiones de la unidad: 166"L x 130"W x 120"H.
Product Details
- Cantidad en stock: RDYD12
- Manufacturer: Wulftec
- Model: WRTA-150
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Included? Yes
Dimensions:
- Length (Inches): 166
- Width (Inches): 130
- Height (Inches): 120
- Weight (LBS): 2,500
- # of Pieces for Shipping: 1
Additional Product Details
- Year Removed from Production: 2023
- Spec Sheet Available: Yes
- Known Issues or Problems: Missing the manufacture data plate.