Filtro multiusos de disco sellado Alsop
Filtro multiusos de disco sellado Alsop. Modelo: SD12-SWR-20. Acero inoxidable 304. Capacidad de lodos: 1050 cu. pulg. Vivienda sin camisa. Dimensiones de la carcasa: 12 pulg. de diámetro. x 19 pulgadas de alto. El producto pasa a través de (20) almohadillas filtrantes y (9) pantallas mantenidas en su lugar por (9) marco dentro de la carcasa. Área de filtración: 11.66 pies cuadrados. Bomba ECO sobre base de acero inoxidable con ruedas. Motor eléctrico Baldor, 1 hp, 3450 rpm, 208-230/460 V, 3,4-3,2/1,6 amperios, 60 Hz, trifásico. Entradas: (1) 1 pulg. de diámetro. ajuste de púas. Salidas: (1) 2 pulg. de diámetro. Conexión FNPT. Dimensiones totales: 2 pies 2 pulgadas de largo x 2 pies 2 pulgadas de ancho x 2 pies 10 pulgadas de alto (ACN113).
Product Details
- Cantidad en stock: 27a.M162
- Manufacturer: Alsop
- Model: SD12-SWR-20
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Included? Yes
- # Motors: 1
- Motor Manufacturer: Baldor
- Motor Horsepower(HP): 1
- Motor RPM: 3450
- Motor Voltage: 208-230/460
- Motor Amps: 3.4- 3.2/1.6
- Motor Hertz (Hz): 60
- Motor Phases: 3
Dimensions:
- Length (Inches): 26
- Width (Inches): 26
- Height (Inches): 34
- ACN: 113