Purificador de agua para toda la casa Culligan
Purificador de agua para toda la casa Culligan. Modelo: PV-B. S/N: 1377545. Controlador S/N: 3002I 0015. Sistema de filtrado multicapa para eliminar suciedad, limo, arcilla y otros sedimentos, para un tratamiento óptimo del agua. Minimiza la corrosión en tuberías, los olores y la mayoría de los sabores a cloro. 24 V, 60 Hz, 45 vatios. Entradas: (1) entrada roscada de 1-1/2 pulg. (macho). Salidas: (1) salida roscada de 1-1/2 pulg. (macho), (1) salida roscada de ½ pulg. con válvula manual de apertura/cierre, (1) manguera de salida de ½ pulg. Dimensiones totales: 16 pulgadas de largo x 16 pulgadas de ancho x 70 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: DCBJ006.
- Manufacturer: Culligan
- Model: PV-B
- Serial Number: 1377545