Sistema clarificador de aguas residuales DAF con tanque de acero inoxidable
Sistema DAF con Tanque de Acero Inoxidable. Sistema construido por Industrial Waste Services, Inc. Controles construidos por GAPCO. DAF significa Flotación por Aire Disuelto, que es un proceso de tratamiento de agua que clarifica las aguas residuales. Utilizado anteriormente en un matadero de carne para tratar 600-1000 GPM. (2) 6 Bombas, (1) Bomba Travani con motor de 40 hp. Dimensiones: 12' ancho x 16' largo 8' alto.
Product Details
- Cantidad en stock: BATX599
- Manufacturer: Industrial Waste Services, Inc.
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Included? Yes
- # Motors: 1
- Motor Horsepower(HP): 40
Dimensions:
- Length (Inches): 16
- Width (Inches): 12
- Height (Inches): 8
Additional Product Details
- Previously Used With: Previously used at a beef slaughter house for treating 600-1000 GPM.