Filtro de Filterita
Filtro de Filterita. Dimensiones del tanque: 9-1/2 pulg. de diámetro. x 30 pulgadas de alto. Capacidad de presión del filtro: 150 psi a 200 °F. (7) Filtros de rodillos cada uno con rodillos dobles. Dimensiones del rollo: 9-1/2 pulgadas cada pieza, completa 19 pulgadas de largo. Entradas/salidas: (2) macho roscado de 1-1/2 pulgadas conectado en tubería. Dimensiones totales: 16 pulgadas de largo x 9-1/2 pulgadas de ancho x 33 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: HDTD014.a
- Manufacturer: Not Specified
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Included? No
Dimensions:
- Length (Inches): 16
- Width (Inches): 9.5
- Height (Inches): 33