Filtro de Pantalla Rotativa Metalquimia
Filtro de Salmuera Rotativo Metalquimia. Modelo 28. Número 108. KW: 0,18. Año: 1993. Dispositivo de filtrado automático para uso con sistemas inyectores de carne. Diseñado para adaptarse a la mayoría de los inyectores, funcionar con todo tipo de salmuera y ser autolimpiante. *Nota: la máquina está incompleta, como se muestra en las imágenes. Dimensiones totales: 74 pulgadas de largo x 36 pulgadas de ancho x 54 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: TFAR130.5
- Manufacturer: Metalquimia
- Model: 28
- Serial Number: 108
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Included? No
Dimensions:
- Length (Inches): 74
- Width (Inches): 36
- Height (Inches): 54
Additional Product Details
- Year of Manufacture: 1993
- Known Issues or Problems: Machine is incomplete, as shown in pictures