Filtros Millipore de acero inoxidable
Filtros Millipore. Acero inoxidable. S/N. SH2M384R8. 150 psi a 121 °C. Cliente # SH2M384R8. Lote n.º 38H10195. Actualmente conectado para operación paralela y configurado para cartucho, pero se puede modificar para canasta. Entrada de 3 pulgadas de diámetro. Puerto bridado de 150 lb que entra en (2) 6 pulgadas de diámetro. Puertos bridados de 150 lb. Salidas: (2) 6 pulg. de diámetro. Puertos bridados de 150 lb que se reducen a (2) 3 pulgadas de diámetro. Puertos bridados de 150 lb. Cada filtro utiliza 24 cartuchos de 1-3/4 pulgadas de diámetro. x 38 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: 65.DBP704a.12
- Manufacturer: Millipore
- Serial Number: SH2M384R8