Filtro prensa de acero sanitario de acero inoxidable Millipore
Filtro prensa sanitario de acero inoxidable Millipore. Entrada máxima de 20 psi, diferencial de 100 psi. Portafiltro: 142 mm, diámetro del filtro: 142 mm y diámetro del prefiltro: 124 mm. Entrada/salida: (2) abrazadera triple de 2 pulgadas. Dimensiones totales: 8 pulgadas de largo x 7-5/8 pulgadas de ancho x 1 pie de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: SPPP772.1a
- Manufacturer: Millipore