Filtro prensa estrella de 30 pulg.
Filtro prensa estrella. Modelo: 110.300.316.AHC.SS.SH304. Número de serie: H91018. Diámetro del marco del filtro: 30 pulgadas. Caudal: 4,300-10,830 gph. Área de filtración: de 141 pies cuadrados a 240 pies cuadrados. Capacidad de lodos: de 7.5 pies cúbicos. pies a 44,4 pies cúbicos. ft. Capacidad de la bandeja de drenaje: 95 gal. La prensa se activa mediante un diámetro de 3 pulgadas. Cilindro hidráulico. Cada marco libera producto a través de (4) 3/8 pulg. de diámetro. puertos internos. Entradas: (2) 2 pulg. de diámetro. accesorios roscados, (2) 2-1/2 pulg. de diámetro. Accesorios de línea I. Salidas: (2) 4 pulg. de diámetro. Accesorios de línea S. Dimensiones totales: 11 pies 10 pulgadas de largo x 42 pulgadas de ancho x 66 pulgadas de alto (Nota: los caudales varían dependiendo del líquido que se filtra y del número y grosor del marco). (XMR30a)
Product Details
- Cantidad en stock: 400.FE1.200
- Manufacturer: Star
- Model: 110.300.316.AHC.SS.SH304
- Serial Number: H91018
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Included? No
Dimensions:
- Length (Inches): 142
- Width (Inches): 42
- Height (Inches): 66