Caldera Cleaver Brooks 250 HP
Caldera empaquetada Cleaver Brooks: 250 hp. Modelo CB266-250. N/S L-33038. Presión-150 psi. Entrada: 1041000 BTU/h de gas natural; Aceite de 74,5 gph. Caldera de gasóleo, nº J516740. Motor de caldera eléctrica Marathon, modelo AA-215TDR302DEW, estructura 215, tipo TDR-BYZ, 7-1/2 hp, trifásico, 60 ciclos, 1.15 SF, 208-220/440 V, consumo de 21/10.5 amperios. A 60 hercios, el motor funciona a 1,15 pies cuadrados/3450 rpm; a 50 hercios, el motor funciona a 1,0 pies cuadrados/2840 rpm. Motor industrial HydRam de control general, n.º de catálogo H10A620B5, modelo A, SN RD3885, 120 V, 50/60 frecuencia, 125 VA. Caja de control Cleaver Brooks, Tipo 26RJ8, Modelo CB-1, S/N 78527091, Código CBP/N 833-1157. Entradas/salidas: (2) 2-1/2 pulg., (8) 1 pulg., (5) 1-1/2 pulg., (1) 10 pulg., (2) 2 pulg., (3) 1/2 pulg., (1) Entradas de acceso de 3 pulg. (2) 14 pulg. de largo x 11 pulg. de ancho x 20 pulg. de diámetro. Dimensiones totales: 101 pulgadas de ancho x 198 pulgadas de largo x 118 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: HD-SC293.16a
- Manufacturer: Cleaver Brooks
- Model: CB266-250
- Serial Number: L-33038
Boiler Details