Caldera pirotubular Cleaver Brooks CB Package - 200 HP

Caldera pirotubular Cleaver Brooks CB Package - 200 HP

Caldera pirotubular Cleaver Brooks CB Package - 200 HP. Modelo: CB266-200. Número de serie: L27623. MAWP: 150 psi. Entrada: 8.375.000 Btu/h. Capacidad de vapor: 6900 lbs/hr. Gas natural. 60 gpm (aceite). Motor no cerrado de EE. UU., 15 hp, 3000/3600 rpm, 208-220/440 V, 42,4-40/20 amperios, 50/60 Hz, trifásico. Laboratorios suscriptores inc. No. H 798502. La caldera se utiliza con grupo integral 4 (gas) y/o grupo integral 4 (aceite). Aceite no más pesado que no. 2. Entrada/salida: brida de 4-1/2 pulg. Dimensión total: 20 pies de largo x 82 pulgadas de ancho x 92 pulgadas de alto.

Product Details

  • Cantidad en stock: JG-FB02.20
  • Manufacturer: Cleaver Brooks
  • Model: CB266-200
  • Serial Number: L27623

Boiler Details

Previous Refrigerant

Motor Details

Dimensions:

Additional Product Details

Caldera pirotubular Cleaver Brooks CB Package - 200 HP