Caldera pirotubular empaquetada Cleaver Brooks CB - 40 HP
1990 Caldera pirotubular empaquetada Cleaver Brooks CB: 40 HP. Modelo: M700-40. Número de serie: L88877. Entrada: 1.674.000 btu/h. Gas natural. Capacidad de vapor: 1380 lbs/h a 212 °F. Área de superficie de calefacción (junto a la chimenea/junto al agua): 200/219 pies cuadrados. Presión máxima: 150 psi. Requisitos eléctricos: 460 V, 2 amperios, 60 Hz, trifásico. Requisitos del circuito de control: 120 V, 7 amperios, 60 Hz, monofásico. Motor de soplador Cleaver Brooks, 1 hp, 3450 rpm, 208-230/460 V, 3,7-3,7/1,85 amperios, 60 Hz, trifásico. Entrada: 1-1/4 pulg. de diámetro. macho tnp. Salida: 1-3/4 pulg. de diámetro. puerto, 7-1/2 pulg. de diámetro. escape del ventilador con bridas. Dimensiones totales: 11 pies 6 pulgadas de largo x 52 pulgadas de ancho x 80 pulgadas de alto. Tanque de retorno de condensado Cleaver Brooks: 100 galones. Dimensiones del tanque: 24 pulgadas de diámetro. x 51-1/2 pulg. L. (2) bombas centrífugas Burks, números de serie: 421134 y 503979, números de cat. 310CS5M y 310CS5M. (2) Motores eléctricos Franklin, 1 hp, 3450/2875 rpm, 208-230/460 V, 60/50 Hz, 3,4/1,7 amperios, trifásicos. Dimensiones totales (tanque): 63 pulgadas de largo x 28 pulgadas de ancho x 83 pulgadas de alto. Tanque de retorno de condensado Cleaver Brooks: 100 galones. Dimensiones del tanque: 24 pulgadas de diámetro. x 51-1/2 pulg. L. (2) bombas centrífugas Burks, números de serie: 421134 y 503979, números de cat. 310CS5M y 310CS5M. (2) Motores eléctricos Franklin, 1 hp, 3450/2875 rpm, 208-230/460 V, 60/50 Hz, 3,4/1,7 amperios, trifásicos. Dimensiones totales (tanque): 63 pulgadas de largo x 28 pulgadas de ancho x 83 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: HUMF001.
- Manufacturer: Cleaver Brooks
- Model: M700-40
- Serial Number: L88877
Boiler Details