Caldera de vapor empaquetada Cleaver Brooks CB - 175 HP
Caldera de vapor empaquetada Cleaver Brooks CB. Modelo: CB-400-175S. Capacidad aproximada: 175 HP con salida de vapor de 6000 lbs. / h. Entrada: 7323000 Btu/h. MAWP: 150 psi. Quemador de gas natural con reducción estándar de 4:1. Requisitos eléctricos: 230V. Requisitos de control eléctrico: 120 V. La caldera está equipada con un conector de 4 pies de largo x 5 pulgadas de diámetro. tubo del condensador. Transformador aislado monofásico Sorgel. (2) Válvulas de gas del motor ASCO Hydra, 120 V. Se puede acceder a la entrada a la caldera a través de una entrada ovalada de 15 pulgadas de largo x 11-1/2 pulgadas de ancho. Dimensiones totales: 18 pies de largo x 6 pies de ancho x 8 pies de alto (H15) (ACN952-75).
Product Details
- Cantidad en stock: pDFAO001.
- Manufacturer: Cleaver Brooks
- Model: CB-400-175S
- Serial Number: L-61659
Boiler Details