Caldera de vapor empaquetada Cleaver Brooks CB, 175 HP

Caldera de vapor empaquetada Cleaver Brooks CB, 175 HP

Caldera de vapor empaquetada Cleaver Brooks CB-175 HP. Modelo: CB-400-175S. N/S: L-67093. MAWP: 150 psi. Entrada: 7323000 btu/h. Quemador de gas natural con reducción estándar de 4:1. Una caldera pirotubular es un recipiente cilíndrico, con la llama en el horno y los gases de combustión en el interior de los tubos. El horno y los tubos están dentro de un recipiente más grande que contiene el agua que se convierte en vapor o agua caliente para aplicaciones de proceso o calefacción de confort hidrónico. El agua caliente se usa comúnmente en aplicaciones de calefacción con la caldera suministrando agua al sistema entre 180 °F y 220 °F. La presión de funcionamiento de los sistemas de calefacción de agua caliente suele ser de 30 psig a 125 psig. Requisitos eléctricos: 230 V, 43 amperios, 60 Hz, trifásico. Requisitos de control eléctrico: 120 V, 7 amperios, 60 Hz, trifásico. La caldera está equipada con un diámetro de 48 pulgadas de largo x 5 pulgadas. Tubo de condensador. Se puede acceder a la caldera a través de una entrada ovalada de 15 pulgadas de largo x 11-1/2 pulgadas de ancho. Entradas: (1) 2-1/2 pulg. de diámetro. tubo, (1) 3 pulg. de diámetro. Tubería para gas natural, (1) 4 pulg. de diámetro. tubo, (1) 16 pulg. de diámetro. con un diámetro de 18-1/2 pulg. brida y (12) 1/2 pulg. de diámetro. orificios de conexión a una distancia de centro a centro de 18 pulg. Salidas: (1) 3/4 pulg. Tubería para agua condensada, (1) 2 pulg. de diámetro. Tubería para agua de purga. Dimensiones totales: 18 pies de largo x 6 pies de ancho x 8 pies de alto (H15) (ACN952).

Product Details

  • Cantidad en stock: pDFAO005.
  • Manufacturer: Cleaver Brooks
  • Model: CB-400-175S
  • Serial Number: L-67093

Boiler Details

Previous Refrigerant

Motor Details

Dimensions:

Additional Product Details

Caldera de vapor empaquetada Cleaver Brooks CB, 175 HP