Máquina descabezadora automática Baader - Modelo 1741

Máquina descabezadora automática Baader - Modelo 1741

Máquina descabezadora automática Baader. Modelo: 1741. Con transportador inclinado de acero inoxidable, 12 pulgadas de ancho x 6 pies de largo. Hecho para una variedad de especies de peces. Esta unidad se utilizó por última vez en una instalación de procesamiento de bagre Delta Pride en Mississippi. El manual indica hasta 40 peces/minuto con una longitud total de pez de entre 30 y 70 cm. Peso: 550 libras. Dimensiones totales: 85 pulgadas de largo x 35 pulgadas de ancho x 74 pulgadas de alto (ACN500).

Haga clic aquí para ver un vídeo del equipo.

Detalles de producto

  • Cantidad en stock: BDPC144.23
  • Fabricante: Baader
  • Modelo: 1741

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

  • Producto comprado en: Seafood Supplier

Máquina descabezadora automática Baader - Modelo 1741

Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente