Dosificador de velocidad Marel
Dosificador de velocidad Marel 2004. Modelo: SBM3000. Número de serie: A024950. Rendimiento: 16 lotes/minuto. Tamaños de lote aproximados: 2 – 22 libras. Tamaño máximo aproximado de pieza: 10 pulg. Volumen aproximado de la tolva: 1 galón. Cinta de alimentación de 20 pulgadas de ancho, cinta de paletas para llevar de 24 pulgadas de ancho, paletas de 3 pulgadas de alto, espacio de 12 pulgadas. El dosificador rápido modelo M: SBM3000 de Marel es ideal para productos pequeños, frescos o congelados, como pescado pelágico, camarones, nuggets o cubos de carne, y pesa automáticamente esos materiales en subpesos, que luego se pueden combinar selectivamente para formar los pesos de lote óptimos. para ser ensamblado en los dos contenedores de selección a partir de los subpesos entrantes que han sido registrados y descargados sobre un transportador escalonado mediante 4 básculas estáticas integradas en el dosificador. Viene con un soporte de acero inoxidable para agregar 21 pulgadas opcionales a la altura total. Dimensiones totales: 7 pies 7 pulgadas de largo x 4 pies 2 pulgadas de ancho x 5 pies 6 pulgadas de alto (ACN1020).
Haga clic aquí para ver un vídeo de demostración
Product Details
- Cantidad en stock: BDPC217.30
- Manufacturer: Marel
- Model: SBM3000
- Serial Number: A024950
Previous Refrigerant
Motor Details
Dimensions:
Additional Product Details
- Product Purchased From: Seafood Supplier