Fitzpatrick DASO06 Fitzmill con alimentación por tolva
Fitzmill con tolva. Modelo: DAS06. Número de serie: N/A. Cuchillas para picar: (16) 3-1/2 pulg. de largo x 1 pulg. de ancho; Acero inoxidable 316. Tolva: 16-1/2 pulgadas de largo x 10 pulgadas de ancho. Dimensiones de entrada: 11 pulgadas de largo x 6 pulgadas de ancho. Salida: ovalada; 12-1/2 pulgadas de largo x 9 pulgadas de ancho. Motor de doble voltaje; no hay información en la placa de identificación, actualmente tiene una relación de polea de 1:1, pero la velocidad se puede reducir a una relación de 2,3:1. Base del motor ajustable para fácil acceso a las correas de transmisión. Dimensiones totales: 43 pulgadas de largo x 26 pulgadas de ancho x 23-1/2 pulgadas de alto.
Detalles de producto
- Cantidad en stock: CCFP307.
- Fabricante: Fitzpatrick
- Modelo: DASO06
Refrigerante anterior
Detalles del motor
- ¿Motor incluido? Yes
- # motores: 1
Dimensiones:
- Longitud (Pulgadas): 43
- Ancho (pulgadas): 26
- Altura (pulgadas): 23.5
Detalles adicionales del producto
- Producto comprado en: Fruit Processor
- Problemas o problemas conocidos: Motor has no nameplate
Cotización con 1 clicVender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!