Máquina trituradora Fitzmill

Máquina trituradora Fitzmill

Máquina trituradora Fitzpatrick. Modelo Serie F 2600. Para productos secos, sensibles al calor o de tipo líquido. Área de fresado: 8-1/2 pulg. x 15 pulg. Cuchillas fijas: 7-1/2 pulg. x 3-1/2 pulg. x 3/8 pulg. Tolva de alimentación: 28 pulg. x 28 pulg. x 16 pulg. H. Salida: Tri-clamp de 3 pulg. Conducción: 15 CV. Tamaño de pantalla: 5/8 pulg. de diámetro. Base con bridas: 18 pulgadas x 14 pulgadas Dimensiones totales: 63 pulgadas de largo x 39 pulgadas de ancho x 52 pulgadas de alto.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: 85.McN-1026.45
  • Fabricante: Fitzpatrick
  • Modelo: F 2600 Series

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Máquina trituradora Fitzmill
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente