ABB Instrumentation, Inc. Medidor de flujo

ABB Instrumentation, Inc. Medidor de flujo

ABB Instrumentation, Inc. Medidor de flujo. Modelo: M03GA18A10R1K03 3/99. Presión máxima: 250 psig. Temperatura de proceso: 221ºF, temperatura ambiente: 158ºF. Entradas/salidas: (2) 3 pulgadas. Dimensiones totales: 8 pulgadas de largo x 9 pulgadas de ancho x 1 pie 1-3/8 pulgadas de alto.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: TMCB125A
  • Fabricante: ABB Instrumentation
  • Modelo: M03GA18A10R1K03 3/99
  • Número de serie: V30003/61/2

Refrigerante anterior

Detalles del motor

  • ¿Motor incluido? No

Dimensiones:

  • Longitud (Pulgadas): 8
  • Ancho (pulgadas): 9
  • Altura (pulgadas): 13.375

Detalles adicionales del producto

ABB Instrumentation, Inc. Medidor de flujo
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente