Sistema de medición Badger Medidor de agua en línea de latón
Sistema de medición Badger Medidor de agua en línea de latón. Modelo: 180 metros viene con lectura de montaje superior. Para uso en medición de agua fría potable en servicios residenciales, comerciales e industriales donde el flujo es en una sola dirección. Rango de funcionamiento típico: 21/2 – 180 GPM. Temperatura máxima de funcionamiento: 80° F (26° C). Presión máxima de funcionamiento: 150 PSI. Entradas/Salidas: (2) 2 pulg. de diámetro. FNPT. Dimensiones totales: 1 pie 3 pulgadas de largo x 1 pie ½ pulgadas de ancho x 10-1/2 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: BZCH535B
- Manufacturer: Badger Metering System
- Model: 180
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Included? No
Dimensions:
- Length (Inches): 15
- Width (Inches): 12.5
- Height (Inches): 10.5