- Detalles del producto
Sistema de tubo de flujo turbo
Sistema de tubo de flujo turbo. Modelo (sensor): MG 711/D. Número de serie: 245095/2. Electrodos: 316. Caudal máximo: 100 gpm. Frecuencia de pulso: 1 pulso/galón. Cx: 0,805. Convertidor de señal Turbo USP, S/N: 195.179. Fuente de alimentación: 110 VCA. Salida: 4-20 mA. Entradas/salidas: (2) 2-1/2 pulg. de diámetro. puertos. Dimensiones totales (sensor): 11-1/2 pulgadas de largo x 8 pulgadas de ancho x 10-1/2 pulgadas de alto. Dimensiones totales (transmisor): 13-1/2 pulgadas de largo x 9 pulgadas de ancho x 16 pulg. H.(GH)
Detalles del producto
- Cantidad en stock: HDSC126.2a
- Fabricante: Not Specified
- Modelo: MG 711/D
- Número de serie: 245095/2
Refrigerante anterior
Detalles del motor
- ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Cotización con 1 clicVender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!