Transmisor de caudalímetro Vortex Yewflo de Yokogawa Corporation

Transmisor de caudalímetro Vortex Yewflo de Yokogawa Corporation

Transmisor de caudalímetro Vortex Yewflo de Yokogawa Corporation. Modelo: YF102-ALPE1-S3S3*C/FMF/SCT. Número de serie: 5182A009. Factor K: 259,2 p/gal. Salida: pulso. Fuente de alimentación: 24 VCC. Las unidades Yewflo pueden medir el flujo de fluido, el flujo de gas y el flujo de vapor en una amplia gama de temperaturas y presiones. Entradas/salidas: (2) 1 pulg. de diámetro. puertos. Dimensiones totales: 6-1/2 pulgadas de largo x 6 pulgadas de ancho x 11 pulgadas de alto.

Detalles de producto

  • Cantidad en stock: OI222
  • Fabricante: Yokogawa Corporation
  • Modelo: YF102-ALPE1-S3S3*C/FMF/SCT
  • Número de serie: 5182A009

Refrigerante anterior

Detalles del motor

  • ¿Motor incluido? No

Dimensiones:

  • Longitud (Pulgadas): 6.5
  • Ancho (pulgadas): 6
  • Altura (pulgadas): 11

Detalles adicionales del producto

Transmisor de caudalímetro Vortex Yewflo de Yokogawa Corporation

Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente