Acabadora de tornillos de acero inoxidable FMC Technologies (JBT FoodTech)
Acabadora de paletas de acero inoxidable de FMC Technologies (JBT FoodTech). Modelo: UCF200A. Motor eléctrico estadounidense: 25 hp, 1775 rpm, 230/460 V, amperios 30,2, 60 Hz, trifásico. Diámetro de la polea. conductor 7-1/4 pulg. Conducido 25-3/8 pulg. Malla de pantalla: .002. Esta unidad tiene capacidades para una gama completa de reducción de frutas y verduras, recuperación de sólidos solubles (lavado de pulpa), lavado de núcleos que elimina los huesos de la pulpa de frutas deshuesadas, separa semillas, pieles y partículas extrañas de la pulpa en puré. Diámetro de la brida de entrada. 13-3/8 pulg. x 6-1/8 pulg. Cant. 10 orificios de montaje de diámetro. 1/2 pulg. adyacente 4 pulg. opuesto 14-3/4 pulg. Salidas ACME: 4 pulg. Dimensiones totales: L. 5 pies. 10-1/8 pulg. x ancho 2 pies. 5-7/8 pulgadas x alto 4 pies. 1/2 pulgada (ACN967a).
Detalles de producto
- Cantidad en stock: RCJF226.60
- Fabricante: FMC
- Modelo: UCF200A
- Número de serie: H-017
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Vender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!