Congelador / enfriador por impacto FMC Frigoscandia Advantec
2001 Congelador/enfriador de impacto FMC Frigoscandia Advantec. Modelo 2M-1800-1. Clasificación de hamburguesas: 3,500 lbs/hr basado en hamburguesas de 1/4 de pulgada de grosor, 1/4 lb cada una, 10 de ancho en la banda, longitud de la banda: 35 pies... 100 segundos de tiempo de permanencia, usando 46 toneladas a -40°F . Correa simple: 49 pulgadas de ancho (1250 mm). Este congelador/enfriador por impacto es ideal para congelar rápidamente productos finos con una deshidratación mínima, un manejo cuidadoso del producto y una alta calidad del producto. Un importante fabricante de alimentos pagó más de 750.000 dólares por esta unidad en 2001. Este importante fabricante de alimentos tenía esto en un coenvasador que se lo vendía a su mayor competidor, por lo que lo retiraron. Es lo más parecido a nuevo que puedes conseguir. Dimensiones totales: 36 pies 2 pulgadas de largo x 9 pies 5 pulgadas de ancho x 9 pies de alto.
Detalles de producto
- Cantidad en stock: SGMPB057.180
- Fabricante: FMC
- Modelo: 2M-1800-1
- Número de serie: 1080018
Detalles IQF
Detalles del cinturón
Detalles del panel de control
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Vender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!