Cesta para personal Benju LTL-Lift
Plataforma de trabajo para hombre montada en montacargas LTL-Lift de Benju Corp. Modelo: LTL-Lift 3000. Serie: 2466L. Presión hidráulica máxima: 1000 PSI. Capacidad de elevación nominal Por tamaño del montacargas: 6000 lbs / 300 lbs, 4000 lbs / 450 lbs, 5000 lbs / 600 lbs, 6000 lbs / 750 lbs (tamaño del montacargas / capacidad de la canasta, todo en centro de carga de 24 pulgadas, montacargas estilo contrapeso únicamente ). Plataforma: 6 pies 2 pulgadas de largo x 2 pies 4 pulgadas de ancho. Total: 11 pies de largo x 3 pies 9 pulgadas de ancho x 6 pies 2 pulgadas de alto
Product Details
- Cantidad en stock: HGPS1076.5
- Manufacturer: BENJU Corp
- Model: 3000
- Serial Number: 2466L
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Included? No
Dimensions:
- Length (Inches): 132
- Width (Inches): 45
- Height (Inches): 74