Oruga 10,000 Lb. Carretilla elevadora telescópica diésel 4x4x4
Carretilla elevadora telescópica Caterpillar 4x4x4 2005. Modelo: TH560B. Clasificación de capacidad de carga: 10,000 lb. Brazo telescópico de cuatro secciones hasta una distancia total de 55 pies. Altura máxima de elevación: 44 pies 3 pulgadas. Alcance horizontal máximo: 30 pies 2-½ pulgadas. Capacidad en alcance máximo: 4000 lb (con estabilizadores .) Motor: diésel de 4 cilindros. Tamaño de neumático: 14.00-24TG, Volante: 94.9 hp. Esta unidad cuenta con: neumáticos rellenos de espuma para mayor protección en condiciones peligrosas, capota de seguridad, carro inclinable, tres modos de dirección para mejorar la maniobrabilidad, estabilizadores, sistema hidráulico auxiliar y nivelación hidráulica. Los manipuladores telescópicos Caterpillar ofrecen cabinas espaciosas y asientos con suspensión para mayor comodidad. El joystick de una sola palanca contiene todas las funciones de la pluma para una fácil operación. Dimensiones totales (completamente retraído): 26 pies de largo x 8 pies 7 pulgadas de ancho x 9 pies 2 pulgadas de alto. Lectura del contador horario: 2804 horas (ACN118a).
Product Details
- Cantidad en stock: CBHT1619.500
- Manufacturer: Caterpillar
- Model: TH560B
- Serial Number: CRX06140 / MP405708
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Included? No
Dimensions:
- Length (Inches): 312
- Width (Inches): 103
- Height (Inches): 110
- ACN: 118a
Additional Product Details
- Year of Manufacture: 2005