Carretilla elevadora Clark
1994 Carretilla elevadora Clark. Modelo: GPX-40. Número de serie: GPX711-0069-9330. Accesorios: 100E-SS-B052 S/S. Capacidad (máxima): 6,525 libras. Dimensiones de la horquilla: 4 pies de largo x 5 pulgadas de ancho. Combustible: gasolina. Motor Perkins de 4 cilindros, s/n: LE 70271 U60076 8X. (4) Bujías Champion, P/N: RN12YC. Cables de encendido Lucas Silicone Speed Lead. Cartucho de repuesto de filtro de aire Wix, P/N: 42222. Filtro de combustible Wix, P/N: 33031. Filtro de aceite de motor: Wix 51806. Filtro de aceite hidráulico: AC Delco PF2. (4) Neumáticos delanteros Yard Master Ultra, tamaño: 7.50-15NHS. (2) Neumáticos traseros Yard Master Ultra, tamaño: 7.00-12NHS. Dimensiones totales: 14 pies de largo x 5 pies 9 pulgadas de ancho x 7 pies 6 pulgadas de alto (ACN380).
Product Details
- Cantidad en stock: BBCF361.85
- Manufacturer: Clark
- Model: GPX-40
- Serial Number: GPX711-0069 -9330
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Included? Yes
- # Motors: 1
- Motor Manufacturer: Perkins
Dimensions:
- Length (Inches): 168
- Width (Inches): 69
- Height (Inches): 90
- ACN: 380
Additional Product Details
- Year of Manufacture: 1994