Carretilla elevadora Clark
Carretilla elevadora Clark (verde). Modelo: RHY 160 B. S/N: HY 1425 D-45-2 156. Capacidad: 16,000 lbs @ 24 in. centro de carga. Dimensiones de la horquilla: 93 pulgadas de largo x 8 pulgadas de ancho. Combustible: diesel. Motor Detroit Diesel, estampado de motor: OWC 5125424-145. Filtro de aceite: NAPA Gold bypass 1749. Filtro de aceite hidráulico: NAPA Gold 3122. (2) Neumáticos delanteros: Cargador-Dozer Firestone Super Ground Grip, sin cámara, nailon de 12 capas, tamaño: 17,5-25 L-2. (2) Neumáticos traseros: Kumho Superlug 323A, tipo cámara, nailon, inflado: 6610 lb a 115 psi (simple)/ 5800 lb a 105 psi (doble), tamaño: 10.00-20. Dimensiones totales: 22 pies 3 pulgadas de largo x 94 pulgadas de ancho x 10 pies 3 pulgadas.
Product Details
- Cantidad en stock: GEEQ009.
- Manufacturer: Clark
- Model: RHY 160 B
- Serial Number: HY 1425 D-45-2 156