Cargador de batería para montacargas Exide System 3000

Cargador de batería para montacargas Exide System 3000

Cargador de Baterías para Carretilla Elevadora Exide System 3000. Modelo: RS3-18-1400. Número de serie: 414790-4-CI. Entrada del sistema: 208-240-416-448-480 VCA, 48-42-24-22-21 amperios, 60 Hz, trifásico. Salida del sistema: 36 voltios, 224 amperios CC. Tamaño de la batería: 1400 amperios/h, 18 celdas. Dimensiones totales: 27 pulgadas de largo x 20 pulgadas de ancho x 29 pulgadas de alto. Esta pieza se ofrece y se vende tal como está. Puede que esté completo o no. Asegúrese de mirar las imágenes y solicitar imágenes adicionales. No confíe en descripciones originales.

Product Details

  • Cantidad en stock: SSLP994.1
  • Manufacturer: Exide System
  • Model: RS3-18-1400
  • Serial Number: 414790-4-CI

Previous Refrigerant

Motor Details

Dimensions:

Additional Product Details

Cargador de batería para montacargas Exide System 3000