Carretilla elevadora Hyster de propano - 5000 lbs.
Carretilla elevadora Hyster de propano. Modelo: H50XL. Número de serie: A177B26866J. Con capacidades de desplazamiento lateral. Inclinación hacia atrás: 6,00 grados. Capacidad (máx.): 5000 lbs a 15 in. centro de carga. Combustible: Propano. Carburador Impco. Bujía: Champion RN14YC. Cable de bujía: Packard Delcore 7mm. (2) Neumáticos delanteros: Bergougnan, sin cámara, tamaño: 7,00 -12. (2) Neumáticos traseros: Zapata blanda, sin cámara, tamaño: 6,00 - 9. Dimensiones totales: 12 pies 7 pulgadas de largo x 3 pies 8 pulgadas de ancho x 6 pies 10 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: SMBS447A.50
- Manufacturer: Hyster
- Model: H50XL
- Serial Number: A177B26866J
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Included? No
Dimensions:
- Length (Inches): 151
- Width (Inches): 44
- Height (Inches): 82