Cargador de batería de 36 voltios de batería general sin usar
Cargador de batería General Battery de 36 voltios sin usar. Modelo: MX3-18-775. Tipo de batería: LA. Amp horas: 775. (18) celdas. Voltios CA de entrada: 208/240/480. Amperios CA de entrada: 23/2/10. Voltios CC de salida: 36. Amperios de salida máx.: 155, 60 Hz. 3 fases. Dimensiones totales: 2 pies 3 pulgadas de largo x 2 pies 1 pulgadas de ancho x 2 pies de alto (ACN20).(H17).
Product Details
- Cantidad en stock: HDDG398.5
- Manufacturer: General Battery
- Model: MX3-18-775
- Serial Number: BA75105
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Included? No
Dimensions:
- Length (Inches): 27
- Width (Inches): 25
- Height (Inches): 24
- Weight (LBS): 300
- ACN: 20