Compresor de tornillo desnudo Frascold ATSH1-150-A
Compresor Frascold, modelo: ATSH1-150-A, número de serie: M001001, año de construcción 2014. Presión máxima de funcionamiento del disco: bar 30, presión máxima de succión estática: bar 20,5. Pantalla: M/H: 150(75-207) RPM: 2900( 1450-4000)
Detalles de producto
- Cantidad en stock: WSC01
- Fabricante: Frascold
- Modelo: ATSH1-150-A
- Número de serie: M001001
- Tipo de compresor: Screw
- ¿El paquete incluye? No
- Tipo de etapa: High Stage
Detalles del paquete
Detalles del compresor de tornillo
- ¿Compresor incluido? Yes
- Fabricante de compresores: Frascold
- # Compresores en paquete: 1
- Modelo de compresor: ATSH1-150-A
- Compresor SN: M001001
- Velocidad máxima del compresor (RPM): 2,900
- ¿Separador de aceite incluido? No
Detalles del micropanel
- ¿Incluye micropanel de control? No
Detalles del arrancador de motor
- ¿Incluye motor de arranque? No
Refrigerante anterior
- Refrigerante anterior: Ammonia (R-717)
- Compatible con amoníaco (R-717): Yes
- Compatible con halocarbono (freón): Yes
Detalles del motor
- ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
- Longitud (Pulgadas): 27
- Ancho (pulgadas): 18
- Altura (pulgadas): 21
- Peso libras): 378
- # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
- Año de fabricación: 2014
- Hoja de especificaciones disponible: Yes
Cotización con 1 clicVender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!