Transmisión por engranajes para transportador congelador en espiral
SEW-Eurodrive Inc. EE. UU. Tipo: R107AM213/215. SO: 87.7316191302.0001.16.5 Entrada: 1750 RPM. Salida: 12 RPM. Relación: 141,83. Montaje: M4. Torque: 38100. Motores de EE. UU.: 7,5 HP, 208-230/460 V, bastidor 213TF, TEFC, Interter de servicio hostil adecuado NEMA Premium. También clasificado para 50 Hz 190/380 V.
Product Details
- Cantidad en stock: OBSF018
- Manufacturer: SEW-EURODRIVE
- Model: R107AM213/215
Freezer Belts & Parts
- Freezer Part Type: Gear Drive Spiral Freezer
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Included? Yes
- # Motors: 1
- Motor Manufacturer: US Electrical Motor
- Motor Horsepower(HP): 7.5
- Motor RPM: 208-230/460
- Motor Frame Size: 213T