Patín de refrigeración de amoniaco Frigoscandia FES - 250 TR
Skid de refrigeración Frigoscandia con dos compresores FES. Modelo Skid: FP 104 ACPT, serie 9513, n.º de proyecto: 0-9772. Cantidad de carga nominal: 2800 lbs. Refrigerante: amoniaco. Diseñado por Frigoscandia Food Process Systems, Inc. Compresor Booster FES: modelo 28MB, serie KT-0144, contrato FES 94017031, fecha 9-12-93. Motor Ram Industries-Toshiba 250 HP, 3565 RPM, 230/460V, 570/285 amperios, 60 Hz, trifásico. Panel de microcontrol GEA MicroMaster: 50.188 horas. Compresor FES de etapa alta: modelo 16S, serie 94017132, contrato FES 94017132, fecha 2-12-1993. Motor Tatung Co. 250 HP, 3560 RPM, 460 V, 285 amperios, 60 Hz, trifásico. Panel de microcontrol GEA MicroMaster: 79.748 horas. Recipientes de amoníaco fabricados por Morfab Co., Inc. (250 PSI): acumulador de amoníaco horizontal, receptor horizontal, recipiente de aceite, recipiente vertical. Peso aproximado: 48,000 libras. Dimensiones totales: 35 pies de largo x 8 pies de ancho x 11,5 pies de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: MPCC02
- Manufacturer: Frigoscandia
- Model: FP 104 ACPT
- Serial Number: 9513
Package Details
Screw Compressor Details
Micro Panel Details
Motor Starter Details