Bomba centrífuga Fristam serie FPX
2000 Bomba centrífuga Fristam serie FPX. Modelo: FPX732-145. Diámetro del impulsor: 5-1/2 pulg. El caudal de la bomba nueva es de 100 gpm con la potencia requerida y una presión de 50 psi. Discuta con el vendedor su proceso y producto para determinar si esta bomba reacondicionada debe cumplir con su tarea específica. Motor eléctrico Reliance: 5 CV. Entradas: (1) 2-1/2 pulg. de diámetro. Conexión de línea S. Salida: (1) 2 pulg. de diámetro. Conexión de línea S. Dimensiones totales: 2 pies de largo x 1 pie de ancho x 1 pie de alto (ACN45a).
Detalles de producto
- Cantidad en stock: SGM4143B.10
- Fabricante: Fristam
- Modelo: FPX732-145
- Número de serie: FPX732009603
Detalles de la bomba
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Vender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!