Bomba centrífuga Fristam serie FP

Bomba centrífuga Fristam serie FP

Bomba centrífuga Fristam serie FP. Modelo: FP712. S/N: 12122713. Capacidad: 75 gpm. Diámetro del impulsor: 2-7/8 pulg. Opción de sello: doble mecánico con lavado. Motores Industriales Baldor. La serie FP es la bomba original de Fristam que ha establecido el estándar para centrífugas de alto rendimiento. Estas bombas centrífugas sanitarias de alto rendimiento y servicio pesado manejan las aplicaciones más exigentes, como extracción al vacío de evaporadores y productos viscosos, calientes o abrasivos. Completamente compatible con CIP y SIP. Entradas: (1) 2 pulg. de diámetro. Conexión de línea S. Salidas: (1) 1-1/2 pulg. de diámetro. Conexión de línea S. Dimensiones totales: 25-1/2 pulgadas de largo x 10 pulgadas de ancho x 13 pulgadas de alto (ACN24).

Product Details

  • Cantidad en stock: OIP102.
  • Manufacturer: Fristam
  • Model: FP712
  • Serial Number: 12122713

Pump Details

Previous Refrigerant

Motor Details

Dimensions:

Additional Product Details

Bomba centrífuga Fristam serie FP