Bomba Fristam

Bomba Fristam

2001 Bomba Fristam. Modelo: FKL25. Número de serie: FKL250201662. Velocidad máxima: 600 rpm, Presión máxima: 300 psi. Capacidad de la bomba: 33,549 gpm a 600 rpm (0,053 gal/rev), rpm finales: 633. El rotor equilibrado permite presiones más altas, es altamente eficiente y duradero, todos los sellos se pueden actualizar en el campo, montaje universal, apto para CIP y SIP. Aplicaciones: productos lácteos, alimentos y procesamiento de alimentos, bebidas y cervecería, panadería/confección, productos farmacéuticos y cosméticos, alimentos y procesamiento de alimentos, carnes y aves. Motor US Unimount 125, 5 hp, 1745 rpm, 208-230/460 V, 15-13,6/6,8 amperios FL, 16,7/8,35 amperios SF, 60 Hz, trifásico. Entrada/salida de la bomba: línea 'S' de 1-1/2 pulg. Dimensiones totales: 38 pulgadas de largo x 18 pulgadas de ancho x 19 pulgadas de alto.

Product Details

  • Cantidad en stock: HDDF121D.
  • Manufacturer: Fristam
  • Model: FKL25
  • Serial Number: FKL250201662

Pump Details

Previous Refrigerant

Motor Details

Dimensions:

Additional Product Details

Bomba Fristam