Freidoras eléctricas de donuts de acero inoxidable DCA sin usar
Freidora eléctrica de donuts de acero inoxidable DCA sin usar. Modelo: RFR124. S/N: 270. Requisitos de la unidad: 12,3 kW, 240 V, 50/60 Hz. 3 fases. Características: interruptor de corte de seguridad, temperatura controlada (rango de temperatura 200-400°F). Área para freír: 26 pulgadas de largo x 25 pulgadas de ancho x 3 pulgadas de alto con bandeja de drenaje de acero inoxidable extraíble, patas ajustables. Al levantar los elementos calefactores se abre el cárter de aceite para facilitar la limpieza. Dimensiones totales: 36 pulgadas de largo x 27-1/2 pulgadas de ancho x 39 pulgadas de alto (ACN28). (BG) Continuación-17.
Product Details
- Cantidad en stock: HDPH185B.4
- Manufacturer: DCA
- Model: RFR124
- Serial Number: 270