Freidora de donuts eléctrica de acero inoxidable DCA sin usar
Freidora de donuts eléctrica de acero inoxidable DCA sin usar. Modelo: RFR 134. Capacidad: 21,5 galones (aceite de alto nivel), 16 galones (aceite de bajo nivel). Requisitos del sistema: 13,9 kW, 208 V, 50/60 Hz, trifásico. Dimensiones del tanque del sumidero de aceite: 3 pulgadas de largo x 28 pulgadas de ancho x 6-3/4 pulgadas de alto. Indicador de nivel de aceite. Tapa de la freidora: 36-1/2 pulgadas de largo x 25 pulgadas de ancho x 1-1/4 pulgadas de alto. Equipada con válvula de flujo de aceite: graduaciones de 1/4. Interruptor regulador de calor: 0-400 °F con reinicio. Luces indicadoras para calentadores 1-3 y límite alto. Dimensiones totales: 3 pies 8 pulgadas de largo x 3 pies 5 pulgadas de ancho x 3 pies 5 pulgadas de alto (BG) Cont-17.
Product Details
- Cantidad en stock: HDPH404.4a
- Manufacturer: DCA
- Model: RFR 134
- Serial Number: 106